Motion
24C2-24FFORX90

GATES RUBBER CO
24C2-24FFORX90

7303-05885 -
Artículo MI #02650591
No. Fabricante 24C2-24FFORX90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24C2-24FFORX90

7303-05885 -
Artículo MI #02650591
No. Fabricante 24C2-24FFORX90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    2-12
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Número de Upc del fabricante
    072053883688
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
24C2-24FFORX90M
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;