Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud10.50 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439370423
Descripción general
- Los guantes de punto de cuerda se utilizan para aplicaciones de trabajo de uso general para proporcionar resistencia al corte y a la abrasión
- Utiliza hilos de alto rendimiento para proteger aún más las manos cuando se trabaja con objetos afilados
- Alta resistencia a la tracción en relación con su peso, hasta cinco veces más fuerte que el acero
- No se derrite, enciende ni conduce electricidad
- El alto nivel de comodidad permite la destreza manual
- Usar como guantes o forros de guantes
- Certificado por DuPont de fabricante de guantes con licencia
- Todos los estilos sin recubrimiento de fibra 100 % Kevlar® están fabricados con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto