Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación322, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMetálico
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaMetal
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco metálico
- Línea de productosTomcat
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390087189
- Protección UVProporciona protección UV