Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa6.77 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.200 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1921 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación60:1
- Peso7.00 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante60726
- Número de Upc del fabricante781711607268
- Potencia de entrada máxima1.200 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie700
- UPC_NO781711607268