Motion
3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK

DODGE
3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 3-15/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #02658090
No. Fabricante 3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK
Precio28,579.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 3-15/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #02658090
No. Fabricante 3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK
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
Precio28,579.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.9375 pulg.
  • Peso
    215 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Lubricación
    Aceite
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    134222
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    STL
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certificación ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475334490

Descripción general

Descripción del fabricante
3 15/16 STL PLXC NON-EXP PIL BLK 134222