Motion
05671
Líquido de arranque automotriz CRC - Líquido, transparente, aerosol
Artículo MI #02663129
No. Fabricante 05671
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Líquido de arranque automotriz CRC - Líquido, transparente, aerosol
Artículo MI #02663129
No. Fabricante 05671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    94°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -190°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.7
  • Contenido de VOC
    94.5
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Tipo de fluido automotriz
    Líquido de arranque
  • Tipo de base
    Éter
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    20°F
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NFPA 240, RoHS 2002/95/EC
  • Número de Upc del fabricante
    078254056715
  • Cumple con los estándares de la industria
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Aroma
    Éter
  • Cociente de tratamiento
    Afección preexistente: No aplicable, Mantenimiento preventivo: No aplicable
  • UPC_NO
    078254056715

Descripción general

Descripción del fabricante
05671 FLUIDO DE ARRANQUE CON LUBRICACIÓN AER11OZ
  • El lubricante del cilindro superior minimiza el desgaste durante los arranques en frío
  • Vigente a -65°F
  • Para motores diésel y de gasolina
  • Cumple con los requisitos de combustible de ULSD
  • Caja fuerte de plástico