Motion
SFC-210TMC

SEALMASTER
SFC-210TMC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02663262
No. Fabricante SFC-210TMC
Precio506.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-210TMC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02663262
No. Fabricante SFC-210TMC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio506.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5938 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1700 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.1700 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    6.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    5210TMC SFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - SFC-210TMC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFC-210TMC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461254387
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Velocidad máxima
    3550 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    5210TMC
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFC
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461254387

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-210TMC FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Pernos de montaje y conexión métricos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron