Motion
CC5-SS
2 7/16 EJE DE ACOPLAMIENTO 30
Artículo MI #02665245
No. Fabricante CC5-SS
Precio594.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 7/16 EJE DE ACOPLAMIENTO 30
Artículo MI #02665245
No. Fabricante CC5-SS
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
Su precio$594.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    12.75 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Peso
    15.7 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    no
  • Número de Upc del fabricante
    697950485386
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de pieza
    Eje de acoplamiento
  • Componentes relacionados
    CCB2, Cojinetes del soporte, tornillo
  • UPC_NO
    697950485386

Descripción general

Descripción del fabricante
CC5-SS EJE DE ACOPLAMIENTO DE 2-7/16" 304S
  • Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador.
  • Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos.
  • La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle