Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal63 pulg.
- Ancho de costilla0.7500 pulg.
- Grosor0.4375 pulg.
- Ancho superior3-9/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso3.50 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672119641
- MaterialNeopreno
- Número de hebras5
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 200 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónBX
- UPC_NO698672119641