Motion
35 LOTUS RIV -100 pies

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #02668535
No. Fabricante 35 LOTUS RIV-100 ft
Precio5.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
35 LOTUS RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #02668535
No. Fabricante 35 LOTUS RIV-100 ft
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
Precio5.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2530 lb
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    320/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039954947
  • Capacidad de carga de trabajo
    480 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 100FT REMACHADO DE LOTO 35
  • Precio por pie, carrete 100ft
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"