Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante716245
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto1-14U RM
- Tipo de selloSello en V cargado por resorte
- SerieNP
- UPC_NO662461333938
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP