Motion
26 X 1332
Sello de aceite - Sólido, 15.748 pulg. de diámetro del eje, 17.481 pulg. de diámetro exterior, 0.866 pulg. de ancho total, diseño modelo 26-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02673069
No. Fabricante 26 X 1332
Precio1,021.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 15.748 pulg. de diámetro del eje, 17.481 pulg. de diámetro exterior, 0.866 pulg. de ancho total, diseño modelo 26-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02673069
No. Fabricante 26 X 1332
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
Precio1,021.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.481 pulg.
  • Ancho general
    0.866 pulg.
  • Diámetro del eje
    15.748 pulg.
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 26-L
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24609-1332
  • Número de Upc del fabricante
    717744038458
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26X1332 MILL-RIGHT N (48713) 15.748"ID
  • Sello de alto rendimiento
  • Diseño sólido o dividido
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • D.E. de goma reforzada
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles