Motion
24847-6338

GARLOCK KLOZURE
24847-6338

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, ESPECIAL, PTFE relleno de grafito, eje de 1.378 pulgadas, orificio de 3.350 pulgadas, ancho de 0.689 pulgadas, brida de 0.250 pulgadas, sin puertos de expulsión
Artículo MI #02673964
No. Fabricante 24847-6338
Precio700.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24847-6338

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, ESPECIAL, PTFE relleno de grafito, eje de 1.378 pulgadas, orificio de 3.350 pulgadas, ancho de 0.689 pulgadas, brida de 0.250 pulgadas, sin puertos de expulsión
Artículo MI #02673964
No. Fabricante 24847-6338
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
Precio700.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    3.3500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3500 pulg.
  • Ancho general
    0.6890 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.378 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744566852
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 fpm
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Tipo de desalineación
    0.015 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de grafito
  • Material del estátor
    PTFE relleno de grafito
  • Tipo de construcción de estilo
    Ecualizador
  • UPC_NO
    717744566852

Descripción general

Descripción del fabricante
IGUAL A 10%DE CARBONO RELLENO PTFE 1.378"ID

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs