Motion
VV5Q11-04N3FU3-DR

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-04N3FU3-DR

Serie VV5Q11-F,1000 , colector montado en la base, tipo enchufable, conector sub-D - 4-Way, conector sub-D con cable, accesorio de un toque para 5/32 pulg.
Artículo MI #02685715
No. Fabricante VV5Q11-04N3FU3-DR
Precio230.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-04N3FU3-DR

Serie VV5Q11-F,1000 , colector montado en la base, tipo enchufable, conector sub-D - 4-Way, conector sub-D con cable, accesorio de un toque para 5/32 pulg.
Artículo MI #02685715
No. Fabricante VV5Q11-04N3FU3-DR
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
Precio230.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    135.5 mm
  • Ancho general
    93.5 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 5/32 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ1000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub con cable
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q11-04N3FU3-DR VV5Q COLECTOR
  • EnchufableManifold para válvula VQ1*0*
  • Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
  • Posición del receptáculo superior o lateral
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"