Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho0.8438 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónRW 207 CCRA BRG
- Descripción largaEl RW 207 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 0.8450 in y diseño recto.
- Número de catálogo del fabricanteRW 207
- Número de Upc del fabricante085311059664
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311059664