Motion
JB025CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02691397
No. Fabricante JB025CP0
Precio686.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1250 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02691397
No. Fabricante JB025CP0
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
Precio686.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JB025CP0 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JB025CP0 El cojinete de bolas de sección delgada incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, construido para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    JB025CP0
  • RPM Máx.
    2580 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729162164

Descripción general

Descripción del fabricante
JB025CP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like