Motion
NS8500-25T  1-1/2IN I PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/2IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02692796
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/2IN I PA
Precio110.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/2IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02692796
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/2IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.039 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699246933

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-12 NS8500-25T 1-1/2 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 25Teeth y 1-1/2in en material PA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"