Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cilindro50 mm;63 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Tipo de hardwareSoporte de montaje - Tipo B
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeTipo B
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Accesorio: Soportes de montaje de junta y tipo A, B
- Serie aplicable: CLQ
- Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm