Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total81 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad Ultra Precision
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga34100 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486741657