Motion
521H35U3000

THOMSON (ALTRA)
521H35U3000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #02700138
No. Fabricante 521H35U3000
Precio2,118.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H35U3000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #02700138
No. Fabricante 521H35U3000
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
Su precio$2,118.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    29.50 mm
  • Longitud total
    3000 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M8
  • Peso
    35.71 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Calidad H, precisión estilo U
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL DE BOLA SERIE 521H35U3000 500