Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorConstrucción transparente
- Tipo de mangueraAspiración de agua
- Número de Upc del fabricante822353074886
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de baja temperatura de la serie Blue Water BW℮
- Aplicaciones típicasCondiciones de frío extremo, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio estándar
- UPC_NO822353074886
- Presión de trabajo90 psi
Descripción general
- Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. ¡Cuidado con las imitaciones! El agua azul mantiene la flexibilidad en condiciones de frío extremo. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa (tamaños 1" - 4") - Proporciona una mayor clasificación de presión y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos