Motion
66253149186

NORTON ABRASIVES
66253149186

Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 6110 rpm
Artículo MI #02702118
No. Fabricante 66253149186
Precio131.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253149186

Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, Orificio central de 1-1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 6110 rpm
Artículo MI #02702118
No. Fabricante 66253149186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6110 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253149186

Descripción general

Descripción del fabricante
66253149186 10 X 0,060 X 1-1/4 AFILADO W