Motion
NKX15T2

NTN
NKX15T2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02702456
No. Fabricante NKX15T2
Precio131.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKX15T2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02702456
No. Fabricante NKX15T2
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
Su precio$131.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.097 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359126082
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    840 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4547359126082

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX15T2 RODILLO DE AGUJA BRG