Motion
BT-522-2-13

SKF
BT-522-2-13

Unidad Euro de transferencia de bola - 22.2 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 351 lb
Artículo MI #02704675
No. Fabricante BT-522-2-13
Precio35.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-522-2-13

Unidad Euro de transferencia de bola - 22.2 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 351 lb
Artículo MI #02704675
No. Fabricante BT-522-2-13
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
Su precio$35.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    22.2 mm
  • Grosor de la brida
    2.8 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    351 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001367

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER BT 522-2-13 CGR
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
Los clientes también compraron