Motion
BT-6025-3-13

SKF
BT-6025-3-13

Transferencia de bola de alta tecnología - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 705 lb
Artículo MI #02704681
No. Fabricante BT-6025-3-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-6025-3-13

Transferencia de bola de alta tecnología - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 705 lb
Artículo MI #02704681
No. Fabricante BT-6025-3-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    58 mm
  • Grosor de la brida
    6.3 mm
  • Altura total
    38.3 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    705 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578048119

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES DE BALL TRANSFER BT 6025-3-13 CGR
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
Los clientes también compraron