Motion
6201-2Z/VA201

SKF
6201-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02704720
No. Fabricante 6201-2Z/VA201
Precio149.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6201-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02704720
No. Fabricante 6201-2Z/VA201
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
Precio149.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201-2Z/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6201-2Z/VA201 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm de diámetro exterior de 32 mm, 10 mm de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-2Z/VA201
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1637 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    697 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570088083

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-2Z/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)
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
Los clientes también compraron