Motion
6306/VA201

SKF
6306/VA201

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02704745
No. Fabricante 6306/VA201
Precio163.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6306/VA201

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02704745
No. Fabricante 6306/VA201
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
Su precio$163.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6306/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 25 °C (48 °F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 19 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306/VA201
  • RPM Máx.
    170 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6654 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3597 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570858969

Descripción general

Descripción del fabricante
6306/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 25 °C (48 °F)
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
Los clientes también compraron