Motion
AF 1.1/2 TF/VA228

SKF
FY 1.1/2 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #02704764
No. Fabricante FY 1.1/2 TF/VA228
Precio800.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 1.1/2 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #02704764
No. Fabricante FY 1.1/2 TF/VA228
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
Precio800.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    101 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    54.2 mm
  • Longitud total Diámetro  
    130 mm
  • Peso
    4.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316571381237
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    4280 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571381237

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE 1.1/2 TF/VA228 UNIDADES FY
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
Los clientes también compraron