Motion
AF 3/4 TF/VA228

SKF
FY 3/4 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704779
No. Fabricante FY 3/4 TF/VA228
Precio234.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 3/4 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704779
No. Fabricante FY 3/4 TF/VA228
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
Su precio$234.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AF

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE 3/4 TF/VA228 UNIDADES FY
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
Los clientes también compraron