Motion
50-2  RIV -100 pies

TSUBAKI (UST)
50-2 RIV-100 ft

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, 100 pie de longitud
Artículo MI #02705038
No. Fabricante 50-2 RIV-100 ft
Precio50.88 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50-2 RIV-100 ft

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 2 hebra, 100 pie de longitud
Artículo MI #02705038
No. Fabricante 50-2 RIV-100 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.88/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.595 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14100 lb
  • Paso transversal
    0.71 pulg.
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172471
  • Capacidad de carga de trabajo
    2430 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 CARRETE 100FT REMACHADO
  • Precio por pie, carrete 100ft