Motion
CC6-SS
Eje de acoplamiento - 13.0000 in de longitud
Artículo MI #02705514
No. Fabricante CC6-SS
Precio1,115.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de acoplamiento - 13.0000 in de longitud
Artículo MI #02705514
No. Fabricante CC6-SS
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
Su precio$1,115.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.78125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Peso
    24.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador. Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos. La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    Área de rodamiento sin tratamiento térmico
  • Número de Upc del fabricante
    697950485409
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pernos
    4
  • Componentes relacionados
    CCB6-SS, Cojinetes colgantes, tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CC6-SS EJE CPLG 304 SS
  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Taladrado de plantilla

You May Also Like