Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-11/16 pulg., 10-9/32 pulg., 11-1/32 pulg., 11-13/16 pulg., 11-27/64 pulg., 12-17/32 pulg., 12-59/64 pulg., 13-5/16 pulg., 5-13/32 pulg., 5-21/32 pulg., 5-29/32 pulg., 5-5/32 pulg., 6-29/32 pulg., 7-29/32 pulg., 7-45/64 pulg., 8-13/16 pulg., 9-35/64 pulg., 9-5/32 pulg.
- Peso8.12 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas18
- UPC_NO662679073107
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
- Diseño antideslizante (ASD) de extremo abierto: las ranuras de bloqueo patentadas ayudan a evitar que la llave se deslice fuera del sujetador al girar. –Las superficies arqueadas están diseñadas para extender las fuerzas de contacto sobre un área mayor. –Las cargas se mantienen fuera de las esquinas del sujetador, lo que ayuda a evitar el redondeo del sujetador.
- Los tamaños métricos de 9 mm y menores no tienen función ASD
- Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
- Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
- El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
- Contiene: J1207MA, J1208MA, J1209MA, J1210MASD, J1211MASD, J1212MASD, J1213MASD, J1214MASD, J1215MASD, J1216MASD, J1217MASD, J1218MASD, J1219MASD, J1220MASD, J1221MASD, J1222MASD, J1223MASD, J1224MASD