Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición320
- Tamaño/tipo del contenedorBotella de 1 cuarto
- Altura9.5 pulg.
- Longitud2.6 pulg.
- Vida útil10
- Gravedad específica0.81
- Contenido de VOC58.07
- Peso1.92 lb
- Ancho4.5 pulg.
Detalles
- AparienciaLíquido ámbar oscuro
- AplicaciónTrata hasta 125 galones Combustible
- Tipo de fluido automotrizAcondicionador de combustible diésel
- Tipo de baseDestilado de petróleo
- Tipo de contenedorBotella
- País de origenEstados Unidos
- Se disuelveCombustible y lodo en gel
- ECCNEAR99
- InflamabilidadCombustible
- Punto de inflamación140 °F
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante078254054322
- Caja fuerte de plásticoNo
- PropulsorNinguna
- Método de extracciónRetire con destilados de petróleo.
- ResiduosSí
- AromaCombustible diésel
- Estándares cumplidosAprobado por ULSD
- Cociente de tratamientoAfección preexistente: 5 Gal trata 1000 Gal, Mantenimiento preventivo: 5 Gal trata 2500 Gal
- TipoAnti-Gel
- UPC_NO078254054322
- Temperatura de trabajo-5°F
Descripción general
- Añade lubricidad al combustible con bajo contenido de azufre
- Limpia los inyectores de combustible
- Cumple con los requisitos de combustible de ULSD
- OK para biodiésel
- Punto de vertido de bajos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver folleto
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver folleto
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver folleto
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.