Motion
NS1500-32T  2-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS1500-32T 2-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #02710731
No. Fabricante NS1500-32T 2-1/2IN S PA
Precio89.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1500-32T 2-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS1500 de Rexnord"
Artículo MI #02710731
No. Fabricante NS1500-32T 2-1/2IN S PA
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
Precio89.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    40 mm
  • Diámetro exterior
    154.9 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0240 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS1500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    32
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699408034

Descripción general

Descripción del fabricante
614-148-3 NS1500-32T 2-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 1500 con orificio 32Teeth y eje cuadrado 2-1/2in en material PA