Motion
TL36XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

DODGE
TL36XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

113022 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02710738
No. Fabricante TL36XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
Precio84.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TL36XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT

113022 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.2000 pulg. de paso, 36 diente, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02710738
No. Fabricante TL36XL037-1108 DYNA-SYNC SPKT
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
Precio84.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.56 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.13 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.88 pulg.
  • Paso  
    0.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.2920 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    36
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475656523
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
TL36XL037 1108 POLEA DE TIEMPO