Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 05255 ESCOCÉS-BRITE 10"X1"X5"5A ALETA

3M
05255 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X1"X5"5A FIN

Scotch-Brite® Limpia la rueda no tejida o de desbarbado N Strip™ 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3600 rpm, material de óxido de aluminio, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02713419
No. Fabricante 05255 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X1"X5"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05255 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X1"X5"5A FIN

Scotch-Brite® Limpia la rueda no tejida o de desbarbado N Strip™ 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3600 rpm, material de óxido de aluminio, grado fino, 5.0000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02713419
No. Fabricante 05255 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X1"X5"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 05255 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 10"X1"X5"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, ideal para la mezcla y el acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500027414
  • Número de Upc del fabricante
    00048011052557
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011052557
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 05255 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos