Motion
08767 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 1-1/2"XNH S SFN

3M
08767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ , SC-DR, SiC Super Fine, TR, 1-1/2 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02713563
No. Fabricante 08767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH S SFN
Precio2.25 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ , SC-DR, SiC Super Fine, TR, 1-1/2 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02713563
No. Fabricante 08767 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH S SFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.25 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Color del disco
    Gris
  • Grado
    Superfino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    61500037488
  • Número de Upc del fabricante
    00048011087672
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011087672

Descripción general

Descripción del fabricante
08767 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos