Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13185 ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"2S CRS

3M
13185 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X2"X3"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713742
No. Fabricante 13185 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X2"X3"2S CRS
Precio280.43 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13185 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X2"X3"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713742
No. Fabricante 13185 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 8"X2"X3"2S CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio280.43 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 13185 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolutiva fabricada con abrasivo de metal duro de silicio con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado grueso, adecuada para un mezclado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500109808
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131856
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011131856
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13185 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor