Motion
13261 DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TS 4"XNH A CRS

3M
13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02713764
No. Fabricante 13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02713764
No. Fabricante 13261 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, refinado, mezclado, limpieza
  • Método de adjunto
    TS
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500052578
  • Número de Upc del fabricante
    00048011132617
  • Aplicación del material
    Mezcla, eliminación de óxido, lijado intermedio, refinado, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero, lijado, acabado, eliminación de recubrimiento, lijado ligero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00048011132617

Descripción general

Descripción del fabricante
13261 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos