Motion
13330 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 12"X4"X5"2S MED

3M
13330 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X4"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713772
No. Fabricante 13330 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X4"X5"2S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13330 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X4"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S mediana, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713772
No. Fabricante 13330 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X4"X5"2S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 13330 SCOTCH-BRITE 12"X4"X5"2S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500053378
  • Número de Upc del fabricante
    00048011133300
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011133300
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13330 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor