Motion
7010409141 REPELENTE DE INSECTOS ULTRATHON, SRL-12H, TUBO DE 2 OZ

3M
7010409141 ULTRATHON INSECT REPELLENT, SRL-12H, 2 OZ TUBE

Repelente para insectos Ultrathon , tubo de SRL-12H, 2 oz
Artículo MI #02713785
No. Fabricante 7010409141 ULTRATHON INSECT REPELLENT, SRL-12H, 2 OZ TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010409141 ULTRATHON INSECT REPELLENT, SRL-12H, 2 OZ TUBE

Repelente para insectos Ultrathon , tubo de SRL-12H, 2 oz
Artículo MI #02713785
No. Fabricante 7010409141 ULTRATHON INSECT REPELLENT, SRL-12H, 2 OZ TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.177 lb

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    61500054129
  • Número de Upc del fabricante
    00051131674424
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • UPC_NO
    00051131674424

Descripción general

Descripción del fabricante
7010409141 REPELENTE DE INSECTOS ULTRATHON,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Contiene DEET al 34.34 % para una excelente protección contra las picaduras de insectos
  • Se ha demostrado que repele mosquitos, garrapatas, moscas mordedoras, chiggers, gnats, pulgas y moscas de ciervo
  • Repele los mosquitos que pueden transmitir el virus del Zika, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del dengue, la chikungunya y las garrapatas de ciervo que pueden transmitir la enfermedad de Lyme
  • La tecnología de liberación controlada Advanced 3M™ proporciona un escudo de protección continuo que dura hasta 12 horas cuando se utiliza según las instrucciones
  • Tecnología de liberación de tiempo única que proporciona protección duradera
  • El tubo de 2 onzas cumple con los requisitos de la TSA para el equipaje de mano
  • Fórmula estable que dura hasta cinco años
  • Loción fácil de aplicar
  • Mantener fuera del alcance de los niños
  • Tamaño: 2 onzas