Motion
16418 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS 12"X3"X5"7A ALETA

3M
16418 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fino, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714314
No. Fabricante 16418 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"7A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16418 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fino, 12 pulg. x 3 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714314
No. Fabricante 16418 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"7A FIN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 16418 SCOTCH-BRITE 12"X3"X5"7A FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolutiva fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500089513
  • Número de Upc del fabricante
    00048011164182
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011164182
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
16418 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
  • Desbarba y termina aleaciones exigentes
  • Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"