Motion
7010330288 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 852171, 521 6 IN X 1/2 IN

3M
7010330288 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852171, 521 6 IN X 1/2 IN

Abrasivos estándar de 852171, 521 6 x 1/2 x 1/2 pulgadas, 4 por caja
Artículo MI #02714324
No. Fabricante 7010330288 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852171, 521 6 IN X 1/2 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330288 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852171, 521 6 IN X 1/2 IN

Abrasivos estándar de 852171, 521 6 x 1/2 x 1/2 pulgadas, 4 por caja
Artículo MI #02714324
No. Fabricante 7010330288 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852171, 521 6 IN X 1/2 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 7010330288 STANDARD ABRASIVES A/O 852171, 521 6 IN X 1/2 IN es un cepillo con solapa fabricado con abrasivo de óxido de aluminio y un diámetro de orificio central de 4 in, utilizado comúnmente para desbarbado ligero, mezcla de superficies y acabado en superficies metálicas.
  • Número de stock del fabricante
    61500089927
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354168
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00051115354168

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330288 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de densidad suave que mezcla las superficies para un acabado suave
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central se fija a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"