Motion
16507 DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TS 1"XNH A MED

3M
16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficie Roloc™ , SC-DS, A/O mediano, TS, 1 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02714335
No. Fabricante 16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED
Precio1.71 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficie Roloc™ , SC-DS, A/O mediano, TS, 1 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02714335
No. Fabricante 16507 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A MED
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
Precio1.71 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    61500090438
  • Número de Upc del fabricante
    00048011165073
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00048011165073

Descripción general

Descripción del fabricante
16507 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"