Motion
16777 DISCO DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITE 6"X1/4"S VFN

3M
16777 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"S VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, SiC muy fino, 6 pulg. x 1/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02714344
No. Fabricante 16777 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"S VFN
Precio7.74 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16777 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"S VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia, HS-DC, SiC muy fino, 6 pulg. x 1/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02714344
No. Fabricante 16777 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"S VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.74 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500093473
  • Número de Upc del fabricante
    00048011167770
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011167770

Descripción general

Descripción del fabricante
16777 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"