Motion
7010331221 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA DE ALETA FLEXIBLE 681625, 8 IN X 2 IN

3M
7010331221 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681625, 8 IN X 2 IN

Abrasivos estándar tope flexible 681625, 8 in x 2 in x 1 in 60, 3 por caja
Artículo MI #02714379
No. Fabricante 7010331221 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681625, 8 IN X 2 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010331221 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681625, 8 IN X 2 IN

Abrasivos estándar tope flexible 681625, 8 in x 2 in x 1 in 60, 3 por caja
Artículo MI #02714379
No. Fabricante 7010331221 STANDARD ABRASIVES A/O FLEXIBLE FLAP WHEEL 681625, 8 IN X 2 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115427855
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00051115427855

Descripción general

Descripción del fabricante
7010331221 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las solapas flexibles proporcionan un excelente acabado en superficies planas y contorneadas
  • Las aletas abrasivas recubiertas limpian y desbarban los diámetros y contornos internos
  • Produce un patrón de rayado lineal
  • El mandril de acero reduce las vibraciones
  • El óxido de aluminio corta rápidamente y se adapta a materiales ferrosos y no ferrosos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a casi cualquier pieza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"