Motion
17225 RUEDA DE DESBARBADO EX2 ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"8A MED

3M
17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8A Mediana, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714383
No. Fabricante 17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8A Mediana, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714383
No. Fabricante 17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 17225 SCOTCH-BRITE EX2 12"X2"X5"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad mediana, diseñada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500099769
  • Número de Upc del fabricante
    00048011172255
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011172255
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 17225 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"