Motion
7010525194 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8

3M
7010525194 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8 D220 654DK - MMMRBDW51539
Artículo MI #02714401
No. Fabricante 7010525194 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8
Precio677.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010525194 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8 D220 654DK - MMMRBDW51539
Artículo MI #02714401
No. Fabricante 7010525194 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X5/8X1-1/4, X=3/8
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
Precio677.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/4 pulg.
  • Peso
    4.774 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    61500102886
  • Número de Upc del fabricante
    00638060035160
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00638060035160
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010525194 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos