Motion
17845 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCESA-BRITE TS 3"XNH 2A MED

3M
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 3 pulg. x NH 2A MED, 40 por caja
Artículo MI #02714449
No. Fabricante 17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED
Precio20.78 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ , 3 pulg. x NH 2A MED, 40 por caja
Artículo MI #02714449
No. Fabricante 17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 3"XNH 2A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.78 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 17845 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TS 3"XNH 2A MED es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 3 in y una construcción de grado medio, comúnmente utilizada para aplicaciones de acabado, desbarbado y mezcla de superficies de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500107687
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178455
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011178455
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17845 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good