Motion
18364 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO ROLOC SCOTCH BRITE TR 2"XNH S XCS

3M
18364 SCOTCH-BRITE ROLOC COATING REMOVAL DISC TR 2"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Color Morado
Artículo MI #02714528
No. Fabricante 18364 SCOTCH-BRITE ROLOC COATING REMOVAL DISC TR 2"XNH S XCS
Precio9.43 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18364 SCOTCH-BRITE ROLOC COATING REMOVAL DISC TR 2"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Color Morado
Artículo MI #02714528
No. Fabricante 18364 SCOTCH-BRITE ROLOC COATING REMOVAL DISC TR 2"XNH S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.43/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Preparación de la superficie
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Morado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500119484
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183640
  • Aplicación del material
    Eliminación de pintura, eliminación de recubrimiento, eliminación de óxido, decapado de pintura
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011183640

Descripción general

Descripción del fabricante
18364 ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Pele los recubrimientos y prepara las superficies con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • Limpia la incrustación, la decoloración y las costuras de la soldadura
  • El material no tejido elimina de forma agresiva el recubrimiento sin dañar el material base
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"